Beli tool drawer with tray di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Tool Wagon With Drawer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    monotaro Tool Wagon With Drawer
    Deskripsi:
    In the housing of the tool
    atribut:
    • Allowable Load (kg): 175
    • Caster: Fixed x 2, swivel x 2
    • Drawer: Yes
    • Height (mm): 805 (without handle)
    • Length (mm): 382
    • Load Capacity (kg): 40 / top plate / 15 / drawer / 60 / tray
    • Caster Diameter (Φmm): 100
    • Drawer Internal Dimensions (mm): 645×348×80
    • Material (Cargo): EVA
    • Material (Main Unit): Steel
    • Material (Wheel): Rubber
    • Number of Tiers: 3 tiers
    • Opening Width (mm): 736
    • Stopper: Yes (×2)
    • Tray Inner Dimensions (mm): 705×350×80
    • Wall Thickness (mm): Pillar 1.5, drawer head 0.6, other 0.8
  2. TRUSCO Tool Wagon
    Mulai

    Rp3.899.900

    TRUSCO Tool Wagon
    Deskripsi:
    -With a top board mat.
  3. Kennedy Drawer Trolley (Troli Kabinet / Troli Perkakas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kennedy Drawer Trolley (Troli Kabinet / Troli Perkakas)
    Deskripsi:
    Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
  4. monotaro Toolbox (With Drawer) (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp979.900

    monotaro Toolbox (With Drawer) (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    The storage of such a tool.
    atribut:
    • Material: steel
    • Dimensions (mm): (Top tray) 206 x 506 x 52, (pull-out) 194 x 447 x 37
  5. monotaro Tool Chest (Kabinet Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    monotaro Tool Chest (Kabinet Perkakas)
    atribut:
    • Dimensions (mm): [Top tray] 590 x 255 x 60, [1 stage drawer] 151.5 x 225 x 35, [2/3 stage drawer] 510 x 225 x 32, [4 stage drawer] 510 x 225 x 75
    • Load Capacity (kg): [Top tray] 10, [1 stage drawer] 3, [2/3 stage drawer] 6, [4 stage drawer] 8
    • Material: steel
    • Accessories: Key (2), handle (2), handle bracket (2), screw (8), stopper (2)
    • Dimensions (W x D x H) (mm): 600 x 260 x 340
    • Mass (kg): 11.5
  6. TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
  7. TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Soket Impact)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Soket Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
  8. TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    - High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
  9. Boxo Drawers Trolley (Troli)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Boxo Drawers Trolley (Troli)
    Deskripsi:
    -Extra drawer handle for easy open-Gas lifts on top chest for opening lid-Ball bearing slide-Drawer capacity: 30 kgs per drawer-5inch x 1-1/4inch PP castersNote.7 Drawers 26inch with alluminium drawers handle
    atribut:
    • Drawers: 5 Drawers
    • Overall Dimensions (WxDxH): 681x459x845mm
  10. Kennedy Tool Chest
    Mulai

    Rp1.199.900

  11. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  12. Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas Anti Macet Ulir)
    Mulai

    Rp589.900

    Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas Anti Macet Ulir)
    Deskripsi:
    Suitable for bolted joints that are subjected to high temperatures up to 650°C (1202°F) and to corrosive effects, and which, after assembling and the initial operation, have to be re-tightened or disconnected. In order to ensure constant pre-stressing forces, uniform and steady coefficients of friction of the lubricant are necessary. Used successfully for cylinder head bolts, nozzle head screws of plastic injection molding machines, bolted joints in the chemical industry, and also for the tension rings of centrifuges.
  13. C-Mart Three Layer Tool Trolley
    Mulai

    Rp2.099.900

    C-Mart Three Layer Tool Trolley
    atribut:
    • Max Loading Capacity (kgs): 150
Daftar Harga tool drawer with tray Terbaru November 2026
monotaro Tool Wagon With DrawerRp2.399.900
TRUSCO Tool WagonRp3.899.900
Kennedy Drawer Trolley (Troli Kabinet / Troli Perkakas)Rp1.999.900
KRISBOW Tool Drawer (Troli Perkakas)Rp2.799.900
monotaro Toolbox (With Drawer) (Kotak Perkakas)Rp979.900
monotaro Tool Chest (Kabinet Perkakas)Rp1.699.900
TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas)Rp6.599.900
TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Soket Impact)Rp91.900
KRISBOW Trolley Foldable Platform HandTruck (Troli Lipat)Rp599.900
TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp39.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)